MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche CEE PTX 63A4p5h690V IP54 - 13136

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité de courant IEC:

63 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles32 A

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles3

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir
Voir les options disponibles110 V (50+60 Hz) jaune
Voir les options disponibles230 V (50+60 Hz) bleu
Voir les options disponibles400 V (50+60 Hz) rouge
Voir les options disponibles500 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP54
Voir les options disponiblesIP44
Voir les options disponiblesIP67

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 5 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394238614

Réf. Sonepar

02456423861

Réf. Fournisseur

13136

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

5 h

indice de protection (IP):

IP54

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

60 A

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

9005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

finition militaire:

Non

MENNEKES Fiche PowerTOP Xtra 63A 4p 5h 600-690V IP54