Michaud - Coffret d'alimentation mobile 3 MONO + TRI - P482

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Coffret d'alimentation mobile 3 MONO + TRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • puissance de raccordement - 11 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 275 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835144828

Réf. Sonepar

00096514482

Réf. Fournisseur

P482

Réf. Commerciale

Michaud

modèle:

coffret mobile de distribution

puissance de raccordement:

11 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

275 mm

hauteur:

330 mm

indice de protection (IP):

IP44

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

3

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

profondeur:

105 mm

Coffret d'alimentation mobile équipé de 3 prises 16A brochage domestique 2P+T et 1 prise 16A brochage industriel 3P+T, 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA, 1 disjoncteur tétrapolaire 16A et 1 disjoncteur bipolaire 16A

Les Atouts de l'article:

Le coffret mobile est facilement transportable et utilisable grâce à sa poignée.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française