Michaud - Coffret de branchement prov. mono + prise + terre - P492

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Coffret de branchement prov. mono + prise + terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 485 mm

  • profondeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835144927

Réf. Sonepar

00096502000

Réf. Fournisseur

P492

Marque

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

tension assignée (Ue):

230 V

largeur:

350 mm

hauteur:

485 mm

profondeur:

195 mm

modèle:

armoire de raccordement

nombre de tableaux pour compteur:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

1

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé de 1 coupe-circuit bipolaire T00, 1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA, 1 prise 16A protégée par 1 disjoncteur, 1 câble de 3 m pour la mise à la terre.

Les Atouts de l'article:

Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française