Michaud - Coffret de branchement provisoire triphasé 10/30A - P491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur - 350 mm
hauteur - 645 mm
profondeur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835144910
Réf. Sonepar
00096501950
Réf. Fournisseur
P491
Marque
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
400 V
largeur:
350 mm
hauteur:
645 mm
profondeur:
195 mm
modèle:
armoire de raccordement
nombre de tableaux pour compteur:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
interrupteur général:
disjoncteur
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
Les Atouts de l'article:
Le coffret de banchement provisoire permet d'alimenter simplement et rapidement vos chantiers. Il est conforme aux normes de sécurité et à la réglementation Enedis en vigueur.
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française


