Michaud - Coffret Rapid'Branch prises triphasées +horloge - P708


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement/distribution terminale
puissance de raccordement - 27 kVA
tension assignée (Ue) - 400 V
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
RAPID BRANCH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660835010741
Réf. Sonepar
00096500955
Réf. Fournisseur
P708
Réf. Commerciale
Michaud
modèle:
armoire de raccordement/distribution terminale
puissance de raccordement:
27 kVA
tension assignée (Ue):
400 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
325 mm
hauteur:
555 mm
indice de protection (IP):
IP44
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
4
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
profondeur:
124 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret RAPID'BRANCH est compact et robiste. Il dispose d'une fenêtre d'accès cadenassable aux appareillages de transport.
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets RAPID'BRANCH sont conçus pour le collectif et les grds chantiers. Ils sont rapides à mettre en place et leur installation est sécurisée. Les raccordements se font par les trappes av. et les coffrets sont raccordables entre eux en cascade
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française