Miidex Lighting - CASA ASYM HUBLOT DIAM 300MM 18W 4000K NR IP65 + DETECT RF PRE D'EXT - 100256

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701124430786

Réf. Sonepar

05415443078

Réf. Fournisseur

100256

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

CASA ASYM HUBLOT DIAM 300MM 18W 4000K NR IP65 + DETECT RF PRE D'EXT