Miidex Lighting - CASA HUBLOT DIAM 215MM 11W 4000K IP65 + DETECT RF - 100051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 11...11 W
diamètre externe - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124428059
Réf. Sonepar
05415442805
Réf. Fournisseur
100051
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
diamètre externe:
215 mm
CASA HUBLOT DIAM 215MM 11W 4000K IP65 + DETECT RF
NoticePDF