Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W 4000K BLC IP54 5ANS - 100237

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection - II

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430588

Réf. Sonepar

05415443058

Réf. Fournisseur

100237

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

hauteur/profondeur d'encastrement:

220 mm

CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W 4000K BLC IP54 5ANS