Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W CCT 3000/4000/6000K BLC IP54 5ANS - 100234

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 4

  • classe de protection - II

  • valeur de papillotement Pst LM - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430557

Réf. Sonepar

05415443055

Réf. Fournisseur

100234

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP54

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

4

classe de protection:

II

valeur de papillotement Pst LM:

3000

hauteur/profondeur d'encastrement:

220 mm

CLIPSO II HUBLOT DIAM 220MM 15W CCT 3000/4000/6000K BLC IP54 5ANS