Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP44 + DETECT RF 5ANS - 100240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
hauteur/profondeur d'encastrement - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124430618
Réf. Sonepar
05415443061
Réf. Fournisseur
100240
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
280 mm