Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 DETECT HF PRE EXT 5ANS - 100233

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430540

Réf. Sonepar

05415443054

Réf. Fournisseur

100233

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

280 mm

CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 4000K BLC IP54 DETECT HF PRE EXT 5ANS