Miidex Lighting - LED 5.5W GU10 2700K 38° DIM BOITE ? 450lm - 787001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124402790

Réf. Sonepar

05415440279

Réf. Fournisseur

787001

Marque

Miidex Lighting

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

LED 5.5W GU10 2700K 38° DIM BOITE ? 450lm