Miidex Lighting - LED 6W GU10 4000K 75° ALU DIM - 100548

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 6W GU10 4000K 75° ALU DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433800

Réf. Sonepar

05415443380

Réf. Fournisseur

100548

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LED 6W GU10 4000K 75° ALU DIM BOITE