fin de vie

Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 3000K 120° AC/DC BOITE - 78211

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426697

Réf. Sonepar

05415442669

Réf. Fournisseur

78211

Marque

Miidex Lighting

Culot:

GU5,3

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

AC/DC

LED 6W GU5.3 3000K 120° AC/DC BOITE