Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 3000K 38° DIMMABLE - 100576

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 3000K 38° DIMMABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433954

Réf. Sonepar

05415443395

Réf. Fournisseur

100576

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

LED 6W GU5.3 3000K 38° DIMMABLE