Miidex Lighting - LED AR 111 G53 GRIS 12V AC/DC 12W 3000K BOITE - 77941

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124402417

Réf. Sonepar

05415378340

Réf. Fournisseur

77941

Marque

Miidex Lighting

Culot:

G53

puissance de la lampe:

12...12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

AC/DC

LED AR 111 G53 SILVER 12V AC/DC 12W 3000K BOITE