Miidex Lighting - LED R7S FILAMENT 8W 118MM 4000K - 100251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
puissance de la lampe - 8...8 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701124430724
Réf. Sonepar
05415443072
Réf. Fournisseur
100251
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
Culot:
R7s
puissance de la lampe:
8...8 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
118 mm