Miidex Lighting - LUNA HUBLOT DIAM 225MM 18W 230V 3000K CLASSE II - 77875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124421654
Réf. Sonepar
05415442165
Réf. Fournisseur
77875
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
18...18 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
LUNA HUBLOT DIAM 225MM 18W 230V 3000K CLASSE II
NoticePDF