Miidex Lighting - LUNA II HUBLOT DIAM 400MM 32W CCT 50000H 5ANS - 100745

CopieCopie
Miidex Lighting - LUNA II HUBLOT DIAM 400MM 32W CCT 50000H 5ANS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124435675

Réf. Sonepar

05415443567

Réf. Fournisseur

100745

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LUNA II HUBLOT DIAM 300MM 32W CCT 50000H 5ANS