Miidex Lighting - LUNA II HUBLOT DIAM 500MM 36W CCT 50000H 5ANS - 100746

CopieCopie
Miidex Lighting - LUNA II HUBLOT DIAM 500MM 36W CCT 50000H 5ANS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124435682

Réf. Sonepar

05415443568

Réf. Fournisseur

100746

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

LUNA II HUBLOT DIAM 300MM 36W CCT 50000H 5ANS