Miidex Lighting - ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 5ANS - 400003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124428431

Réf. Sonepar

05415442843

Réf. Fournisseur

400003

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 5ANS