Miidex Lighting - TORNADO HUBLOT DIAM 335MM 24W 4000K IP65 IK10 5ANS - 400008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 335 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124428486
Réf. Sonepar
05415442848
Réf. Fournisseur
400008
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
335 mm