Miidex Lighting - TUBE LED T8 1200MM 18W 85-265V PINK (X10) 5A- 50000h - 75962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
longueur - 1200 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 180...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760173779642
Réf. Sonepar
05415377964
Réf. Fournisseur
75962
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
18...18 W
longueur:
1200 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
180...265 V
TUBE LED T8 1200MM 18W 85-265V PINK (X10) 5A- 50000h
NoticePDF