fin de vie

Miidex Lighting - &TUBE S14 16W 3000K 1000MM BOITE - 76098

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124411532

Réf. Sonepar

05415441153

Réf. Fournisseur

76098

Marque

Miidex Lighting

puissance de la lampe:

16...16 W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

1000 mm

TUBE S14 16W 3000K 1000MM BOITE