MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 HOSALC-0 - 4933478116

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546340490

Réf. Sonepar

04054634049

Réf. Fournisseur

4933478116

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 HOSALC-0 - Projecteur trépied de chantier HIGH OUTPUT, hybride 18V, 6000 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M18 HB8 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentilles très robustes pivotantes de 180 ° verticalement et 240 ° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail Chargeur de batterie M18™ intégré et port USB 2.1Amp pour recharger tous vos appareils Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur IP34: l'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombre Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™ Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible