MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 SAL2-0 - 4933492486

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546418533

Réf. Sonepar

04054641853

Réf. Fournisseur

4933492486

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 SAL2-0 - Projecteur trépied de chantier 18V, sans batterie, 2800 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240° Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté La hauteur est réglable de 1.10 m à 2.20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes 2 Poignées de transport pour faciliter le transport Lumière clignotante quand la batterie est faible Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ IP54 - Protection contre l'eau et la poussière