MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 SAL2-502B - 4933492903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546477745
Réf. Sonepar
04054647774
Réf. Fournisseur
4933492903
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 SAL2-502B - Projecteur trépied de chantier 18V, 5Ah, 2800 Lumens - Sac de Transport, 2 batteries M18 5Ah, chargeur M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240° Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté La hauteur est réglable de 1.10 m à 2.20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes 2 Poignées de transport pour faciliter le transport Lumière clignotante quand la batterie est faible Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240° Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté La hauteur est réglable de 1.10 m à 2.20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes 2 Poignées de transport pour faciliter le transport Lumière clignotante quand la batterie est faible Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ IP54 - Protection contre l'eau et la poussière