MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 SLED-0 - 4933459159


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 1250 W
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 1250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395287147
Réf. Sonepar
04054528714
Réf. Fournisseur
4933459159
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
rechargeable:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale:
1250 W
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux utile:
1250 lm
température de couleur:
4000...4000 K
chargeur intégré:
Non
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de tension:
DC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
18...18 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
300 mm
longueur de câble de raccordement:
0 m
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™ Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-terrains ... Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces de travail Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure prise en main Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™