MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS ONE KEY M18 ONERSAL-0 - 4933459431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546010928
Réf. Sonepar
04054601092
Réf. Fournisseur
4933459431
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONERSAL-0 - Projecteur de chantier One-Key, 18V, 5400 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie La technologie ONE-KEY™ permet de paramètrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier) Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie Taille allant de 0.5m à 1.65m pour un éclairage adaptable en fonction des besoins Une fois pliée, trépieds de 55cm pour un transport et un rangement faciles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie La technologie ONE-KEY™ permet de paramètrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier) Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie Taille allant de 0.5m à 1.65m pour un éclairage adaptable en fonction des besoins Une fois pliée, trépieds de 55cm pour un transport et un rangement faciles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™