MILWAUKEE - ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS ONE KEY M18 ONESLSP-0 - 4933459155

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395287109

Réf. Sonepar

04054528710

Réf. Fournisseur

4933459155

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

flux lumineux utile:

4400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

0...18 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Oui

avec prise:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

type de connexion:

autre

M18 ONESLSP-0 - Éclairage de chantier ONE KEY 360° Hybride 18V, 4400 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage et de contrôler l'éclairage à distance La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 4 400 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée Programmes automatiques pour décider pendant quels jours / heures de fonctionnement de l'éclairage Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie de la batterie Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un câble de sécurité pour une protection optimale) Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™ Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairage Jusqu'à 8h d'autonomie au niveau d'intensité le plus bas (1000 Lumens) avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ -ION 5,0 Ah Lentille en polycarbonate résistante et durable s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers Eclairage IP 54 résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau Câble de sécurité inclus Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™