MILWAUKEE - LAMPE DE POCHE 4 VOLTS L4 FL2000-301 - 4933479637

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546374310

Réf. Sonepar

04054637431

Réf. Fournisseur

4933479637

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

L4 FL2000-301 - Lampe de poche 4V, 2000 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB

Les Atouts de l'article:

Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 2 000 Lumens avec un faisceau d’une portée de 250 m La lampe de poche dispose de 4 modes et d’une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l’intensité du faisceau dans n’importe quelle situation Interrupteur arrière pour répondre aux préférences des utilisateurs IP66 : étanche à l’eau et à la poussière Clip amovible en métal pour une fixation plus sûre La lampe clignote pour signaler à l’utilisateur que le niveau de batterie est faible Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble USB -C à partir d’une source d’alimentation USB ou d’une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB-C tressé robuste avec extrémités métalliques