MILWAUKEE - LAMPE FRONTALE 4 VOLTS L4 HL-VIS-301 - 4933479768

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546375621

Réf. Sonepar

04054637562

Réf. Fournisseur

4933479768

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

L4 HL-VIS-301 - Lampe frontale compatible casque 4V, 3Ah, 600 Lumens - Blister, 1 batterie Red Li-Ion 4V 3.0Ah, un câble USB

Les Atouts de l'article:

La lampe frontale fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW ™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffusé L'éclairage de sécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m La pince pour casque comprend une bande élastique, un grip en silicone, deux clips de casque universels pour être compatible avec tous les casques Assure une autonomie d'une journée de travail, avec 5 réglages d'intensité IP53 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu'à 2 m Idéal pour les travaux en bordure de route, dans les tunnels ou sous terre et les professionnels travaillant autour d'équipements en mouvement Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Câble USB inclus