Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMPE FRONTALE 4 VOLTS L4 HL2-301 - 4933479963

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546377571

Réf. Sonepar

04054637757

Réf. Fournisseur

4933479963

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

modèle:

lampe de chapeau

L4 HL2-301 - Lampe frontale compatible casque 4V, 3Ah, 600 Lumens - Blister, 1 batterie Red Li-Ion 4V 3.0Ah, un câble USB

Les Atouts de l'article:

Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens 3 modes d’utilisation: éclairage d’une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 14 h 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle Éclairage IP54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble USB-C intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) Câble USB inclus