Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMPE FRONTALE 4 VOLTS L4 HLRP-301 - 4933479767

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546375614

Réf. Sonepar

04054637561

Réf. Fournisseur

4933479767

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

L4 HLRP-301 - Lampe frontale compatible casque 4V, 3Ah, 600 Lumens - Blister, 1 batterie Red Li-Ion 4V 2.0Ah, un câble USB

Les Atouts de l'article:

Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125° Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée Équipée d'une sangle en microfibre absorbant la sueur pour un confort optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses pour un ajustement sécurisé sur tous les casques Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Câble USB inclus