Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMPE TORCHE 4 VOLTS L4 PWL-301 - 4933479765

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546375591

Réf. Sonepar

04054637559

Réf. Fournisseur

4933479765

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

L4 PWL-301 - Lampe torche à tête pivotante 4V, 500 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB

Les Atouts de l'article:

Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 500 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails Eclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie Eclairage pivotant jusqu'à 45 °pour éclairer facilement la zone souhaitée Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier Câble USB inclus