MILWAUKEE - LAMPE TORCHE 4 VOLTS L4 TMLED-301 - 4933479769


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546375638
Réf. Sonepar
04054637563
Réf. Fournisseur
4933479769
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
L4 TMLED-301 - Lampe torche 4V, 1100 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB
Les Atouts de l'article:
1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière Bouton d'allumage momentané et permanent Clip amovible pour une fixation plus sûre La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble USB-C à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB-C tressé robuste avec extrémités métalliques Câble USB inclus
Les Atouts de l'article:
1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière Bouton d'allumage momentané et permanent Clip amovible pour une fixation plus sûre La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble USB-C à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB-C tressé robuste avec extrémités métalliques Câble USB inclus