MILWAUKEE - LAMPE TOUR DE COUP 4 VOLTS L4 NL400-301 - 4933479898


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME ÉCLAIRAGES DE CHANTIER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546376925
Réf. Sonepar
04054637692
Réf. Fournisseur
4933479898
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
L4 NL400-301 - Lampe tour de cou 4V, 400 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 400 Lumens Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ L4 B3 2 modes d'éclairage pour un meilleur contrôle du faisceau avec une mémorisation du dernier mode lorsque la lumière est allumée Tête rotative à 130° permettant aux utilisateurs d’orienter l’éclairage sur les zones de travail souhaitées Bande ergonomique et résistante à la transpiration pour un confort accru Résiste aux produits chimiques trouvés dans les ateliers de carrosserie IP50 résistant à l’eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu’à 2 m Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble USB-C intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) Câble USB inclus
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 400 Lumens Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ L4 B3 2 modes d'éclairage pour un meilleur contrôle du faisceau avec une mémorisation du dernier mode lorsque la lumière est allumée Tête rotative à 130° permettant aux utilisateurs d’orienter l’éclairage sur les zones de travail souhaitées Bande ergonomique et résistante à la transpiration pour un confort accru Résiste aux produits chimiques trouvés dans les ateliers de carrosserie IP50 résistant à l’eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu’à 2 m Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble USB-C intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie) Câble USB inclus
NoticePDF