Nexans - 3 H07 VU 1.5 EASYFIL couronne de 100m - 01273267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Nexans 3 H07V-U
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427500035696
Réf. Sonepar
00014003569
Réf. Fournisseur
01273267
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
0.45 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
6.7 mm
tension nominale U:
0.75 V
forme du conducteur:
rond
poids:
63 kg/km
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les 3 Fils Nexans HO7V-U Easyfil pour les sections 1.5 et 2.5mm² mm sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît.
La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future