Nexans - 3 H07 VU 2.5 EASYFIL couronne de 100m - 01273268

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3427500036006

Réf. Sonepar

00014003600

Réf. Fournisseur

01273268

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

7.6 mm

tension nominale U:

0.75 V

forme du conducteur:

rond

poids:

107 kg/km

Nexans 3 H07V-U 2.5 EASYFIL couronne de 100m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, et plus spécifiquement au câblage des tableaux.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les 3 Fils Nexans HO7V-U Easyfil pour les sections 1.5 et 2.5mm² mm sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît. La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future