Nexans - Câble de distribution NFC33210 3x95+50 longueur à la coupe - 01416760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 14944.164 kg CO2 eq.
Série de produits
RESEAU BT SOUTERRAIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3427670000265
Réf. Sonepar
00014586300
Réf. Fournisseur
01416760
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
95 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
aluminium
Blindage:
Non
gaine en plomb:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
diamètre externe approx.:
38.5 mm
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les cables BT sous terrain , sont composés pour les phase sont d' aluminium, massifs ou câblés, de forme ronde. Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb. L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par unmatériau hydrofuge.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


