Nexans - Fil rigide H07 VU Mobiway Pop 1.5 Bleu bobinot de 100m - 01273352

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3427500036402

Réf. Sonepar

00014003640

Réf. Fournisseur

01273352

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3 mm

tension nominale U:

0.75 V

forme du conducteur:

rond

poids:

19 kg/km

Fil rigide Nexans H07V-U Mobiway Pop 1.5 bleu 100m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les bobinots de fil Nexans H07V-U Mobiway Pop ont été conçus pour faciliter le travail des installateurs. Le format en bobine compacte réduit drastiquement l'effet spiral et facilite le tirage des fils VU. Cette innovation Nexans est unique et fait gagner en temps et en confort sur les chantier.
La section des fils est identifiable immédiatement : la section 1,5 en rose et 2,5 en jaune.
Ce format résolument innovant apporte tous ses bénéfices lorsqu'il est utilisé avec l'outil Nexans Mobiway Pop qui facilite plus encore le transport et qui permet de tirer jusqu'à 6 fils en même temps. Cette nouvelle solution très professionnelle réduit les postures inconfortables et maximise la sécurité sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future