Nexans - Fil rigide H07 VU Mobiway Pop 1.5 Violet bobinot de 100m - 01273357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Nexans H07V-U Mobiway Pop
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427500036457
Réf. Sonepar
00014003645
Réf. Fournisseur
01273357
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
0.45 V
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
3 mm
tension nominale U:
0.75 V
forme du conducteur:
rond
poids:
19 kg/km
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les bobinots de fil Nexans H07V-U Mobiway Pop ont été conçus pour faciliter le travail des installateurs. Le format en bobine compacte réduit drastiquement l'effet spiral et facilite le tirage des fils VU. Cette innovation Nexans est unique et fait gagner en temps et en confort sur les chantier.
La section des fils est identifiable immédiatement : la section 1,5 en rose et 2,5 en jaune.
Ce format résolument innovant apporte tous ses bénéfices lorsqu'il est utilisé avec l'outil Nexans Mobiway Pop qui facilite plus encore le transport et qui permet de tirer jusqu'à 6 fils en même temps. Cette nouvelle solution très professionnelle réduit les postures inconfortables et maximise la sécurité sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future





