Nexans - IRVE Cca FRN1X1G1 AR 2x1x25 - 01273254

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - IRVE Cca FRN1X1G1 AR 2x1x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

25 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles150 mm²

nombre de conducteurs:

2

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - autre

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NEXANS IRVE Cca FR-N1X1G1-AR

Voir tous les produits de cette série

EAN

3427670028801

Réf. Sonepar

00014002880

Réf. Fournisseur

01273254

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

autre

Tension nominale U0:

0.6 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

tension nominale U:

1 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Torsade Nexans IRVE Cca FR-N1X1G1-AR 2x1x25 - pour alimentation des Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique en parking intérieur

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Italie

Les Atouts de la gamme:

La solution NEXANS RESEAU VE (Véhicule Electrique) a été spécialement conçue pour l’alimentation des Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) en parking couvert. Son design permet un raccordement rapide des stations de recharge par dérivations. Ses propriétés notamment de résistance au feu (classe Cca) permettent le raccordement par dérivation de stations de recharge conformément à la NF C 14-100 et NF C 15-100. La solution Nexans Réseau VE est composée d'un câble principal de réseau "Artère" (torsade trois phases + neutre) posé en chemin de câble ou fixé aux parois et d'une dérivation pour raccorder à l'aide d'un connecteur IRVE à perfromation d'isolant, simultanément ou ultérieurement, les bornes de recharge à l'artère de 3 à 22kVA. Cette architecture par dérivation permet des gains significatifs en terme de longueur de câbles et de temps d’installation qui augmentent avec la taille du parking à équiper, en particulier au-delà du seuil de 8-10 places.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future