Nexans - IRVE Cca FRN1X1G1 AR 3x1x150+70 - 01273259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
nombre de conducteurs - 4
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 0.6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NEXANS IRVE Cca FR-N1X1G1-AR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3427670028856
Réf. Sonepar
00014002885
Réf. Fournisseur
01273259
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
150 mm²
nombre de conducteurs:
4
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
autre
Tension nominale U0:
0.6 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
aluminium
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
tension nominale U:
1 V
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Italie
Les Atouts de la gamme:
La solution NEXANS RESEAU VE (Véhicule Electrique) a été spécialement conçue pour l’alimentation des Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) en parking couvert. Son design permet un raccordement rapide des stations de recharge par dérivations. Ses propriétés notamment de résistance au feu (classe Cca) permettent le raccordement par dérivation de stations de recharge conformément à la NF C 14-100 et NF C 15-100. La solution Nexans Réseau VE est composée d'un câble principal de réseau "Artère" (torsade trois phases + neutre) posé en chemin de câble ou fixé aux parois et d'une dérivation pour raccorder à l'aide d'un connecteur IRVE à perfromation d'isolant, simultanément ou ultérieurement, les bornes de recharge à l'artère de 3 à 22kVA. Cette architecture par dérivation permet des gains significatifs en terme de longueur de câbles et de temps d’installation qui augmentent avec la taille du parking à équiper, en particulier au-delà du seuil de 8-10 places.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future