Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x70+54,6 longueur à la coupe - 01384200

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x70+54,6 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

70 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles2

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5226.473 kg CO2 eq.

Série de produits

Torsade aérienne NFC 33209

Voir tous les produits de cette série

EAN

3427670003150

Réf. Sonepar

00014115100

Réf. Fournisseur

01384200

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

70 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

tension nominale U:

1 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant aux UV:

Oui

Torsade aérienne NFC 33209 3x70+54,6 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards. Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future