Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 4x16 longueur à la coupe - 01123290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1518.058 kg CO2 eq.
Gamme
Torsade aérienne NFC 33209
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427670000302
Réf. Sonepar
00014114300
Réf. Fournisseur
01123290
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards.
Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future