Norlys - BREMEN dét. HF galvanisé 10W LED flux 532lm 3000K IP54 classe I ver. opale - 638GA

CopieCopie
Norlys - BREMEN  dét. HF galvanisé 10W LED flux 532lm 3000K IP54 classe I ver. opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890063836

Réf. Sonepar

01200006383

Réf. Fournisseur

638GA

Marque

Norlys

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

BREMEN détecteur haute fréquence en acier galvanisé 10W LED flux utile 532lm 3000K IP54 classe I verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Applique avec façade en acier galvanisé brut, une solution tout aussi judicieuse que tendance en matière de déco. Ce matériau présente l'avantage d'être particulièrement résistant à la corrosion saline et aux chocs. Ce modèle dispose d'un détecteur HF intégré.