Norlys - BREMEN dét. HF noir 10W LED flux 532lm 3000K IP54 classe I ver. opale - 638SV

CopieCopie
Norlys - BREMEN  dét. HF noir 10W LED flux 532lm 3000K IP54 classe I ver. opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890063867

Réf. Sonepar

01200006386

Réf. Fournisseur

638SV

Marque

Norlys

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

BREMEN détecteur haute fréquence couleur noir 10W LED flux utile 532lm 3000K IP54 classe I verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Cette applique avec façade en acier peint sur plaque arrière en aluminium a l'esprit marin. Elle dispose d'un module LED et d'un détecteur HF intégrés.