Norlys - BREMEN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire polyc. - 630RO

CopieCopie
Norlys - BREMEN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 46 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890063027

Réf. Sonepar

01200000883

Réf. Fournisseur

630RO

Marque

Norlys

puissance du système:

46 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

BREMEN couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.