Norlys - BREMEN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie opale polyc. - 631RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 46 W
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890063126
Réf. Sonepar
01200000884
Réf. Fournisseur
631RO
Marque
Norlys
puissance du système:
46 W
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
BREMEN couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie opale polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs.
NoticePDF